曜日別特売

ダンボール箱

ダンボール箱 - エスコダンボール箱 - エスコダンボール箱 - エスコダンボール箱 - エスコダンボール箱 - エスコダンボール箱 - エスコ

無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。

材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449620EA995BS-1061枚(10枚)60サイズ59.6240×220×136230×210×126A
オープン
1,450
1,595(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
70449638EA995BS-1081枚(10枚)100サイズ88390×290×200380×280×190A
オープン
2,590
2,849(税込)
翌日出荷
返品不可
70449647EA995BS-951箱(10枚)120サイズ113450×350×330440×340×320A
オープン
3,380
3,718(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする