曜日別特売

ダンボール箱

ダンボール箱 - エスコダンボール箱 - エスコ

収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。

材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト質量(g)300入数(枚)10容量(L)13内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)260外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)156収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など外寸法・奥行(mm)370内寸高さ(mm)146内容量1枚(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449629EA995BS-10780サイズ79.6370×270×156360×260×146A
オープン
2,130
2,343(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする