エスコ
ダストボックス
ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。ゴミ袋止め付。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.85
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×405×610
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447398
EA995A-8
ブルー
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447407
EA995A-9
ライトグレー
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447416
EA995A-10
ブラック
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください