エスコ
ダストボックス
つなげて使用できる、ジョイント式。つなげることで倒れにくい。屋外の分別に最適。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.25
容量(L)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
367×265×520
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447434
EA995A-24
灰
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447450
EA995A-25
黒
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください