ダストボックス

ダストボックス - エスコダストボックス - エスコダストボックス - エスコダストボックス - エスコダストボックス - エスコダストボックス - エスコダストボックス - エスコダストボックス - エスコ

直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。

材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447459EA995A-3613.29ホワイト30180×370×505ふた開き時:860
オープン
8,020
8,822(税込)
翌日出荷
返品不可
70447468EA995A-3623.29ブラック30180×370×505ふた開き時:860
オープン
8,020
8,822(税込)
翌日出荷
返品不可
70447477EA995A-3634.3ホワイト45230×420×555ふた開き時:965
オープン
9,490
10,439(税込)
翌日出荷
返品不可
70447486EA995A-3644.3ブラック45230×420×555ふた開き時:965
オープン
9,490
10,439(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする