エスコ
ダストボックス
縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス。インテリア感覚で使用できるくず入れ。
材質
ポリプロピレン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
質量(g)
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447748
EA995AA-601
1セット(6個)
ホワイト
304
6
Φ195×280
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447757
EA995AA-602
1セット(6個)
ブラウン
304
6
Φ195×280
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447766
EA995AA-605
1セット(5個)
ホワイト
529
13
Φ240×400
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447775
EA995AA-606
1セット(5個)
ブラウン
529
13
Φ240×400
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください