曜日別特売

ダストボックス

ダストボックス - エスコダストボックス - エスコダストボックス - エスコ

本体+ふた。たっぷり入る大容量ペールです。5L毎に目盛りの線が入っています。100Lのところで「100」と数字があります。

材質ポリプロピレン質量(kg)4.6容量(L)120サイズ(mm)Φ612×755(H)(蓋セット時の寸法)内容量1個
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447635EA995CA-172A
オープン
8,700
9,570(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする