エスコ
ダストボックスセット
フタのカラーで3分別できます。スライド式ジョイントで連結できます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4(3つで)
色
ブラック・ライトグレー・ブルー
容量(L)
33×2個、27×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大:305×367×520 小:265×367×520
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70449674
EA995A-16A
オープン
¥
7,410
¥
8,151
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください