曜日別特売

タブレット

タブレット - エスコ

◆ 10.1インチの視聴しやすいサイズ見やすいサイズで楽しみたい人におすすめのエントリーモデル。開いた文庫本くらいの画面サイズだから、読書にもおすすめ。解像度「1280×800pix」。B5ノートに収まるサイズ感で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、ほぼ色味が色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT6761 4コア (4×A53 2.0GHz)。◆ 5000mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/3GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。さらに市販またはお手持ちのmicroSDカードを使用すればストレージ容量を拡張可能です。[microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。

仕様GPU:PowerVR GE8300材質プラスチック、ガラス質量(g)579寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245.2×9.7×161.7解像度1280×800使用CPUMediatek MT6761 4コア 2.0GHzバッテリー容量(mAh)5000端子Type-C 3.5mm画面サイズ10.1 "画素数【カメラ】アウトカメラ:500万、インカメラ:500万BluetoothBuetooth(R)5.0Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac容量(GB)メモリ:3ストレージ32GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445849EA764TB-2A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする