ステップドリル(スパイラル)

ステップドリル(スパイラル) - エスコ

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。

材質HSS(ハイス)全長(mm)75被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチックサイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20シャンク径(mm)8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70448204EA825SB-72
オープン
6,210
6,831(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする