セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品)

セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品) - エスコ

パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。

材質エポキシ樹脂濃灰色内容量(g)500(セット)耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)可使時間(分)45(25℃)硬化時間(時間)6(25℃)危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449796EA934DS-6
オープン
46,000
50,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする