曜日別特売

セーフティプラグ(スタック接続対応型)

セーフティプラグ(スタック接続対応型) - エスコセーフティプラグ(スタック接続対応型) - エスコセーフティプラグ(スタック接続対応型) - エスコセーフティプラグ(スタック接続対応型) - エスコ

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。

仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447179EA940DP-331A
オープン
355
391(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする