時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。【共用スペース・オフィスの助っ人!】レンジ出力と時間をセットし「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。ランチタイムに混雑しがちな共用スペース等で便利な機能です。ダイヤル操作にすることでボタン数を減らして操作部をすっきりとさせ、シンプルで洗練されたデザインにしました。