エスコ
スタンドワークチェアー(足掛)
レバー式上下調節機構。背にフレーム付。
材質
背フレーム:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 脚部:スチール・クロームメッキ ステップリング:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) クッション:ウレタンフォーム キャスター:Φ50mmゴム単輪
質量(kg)
8.1
キャスター
自在×4
張地
ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
サイズ(Φmm)
545×410×495~680(H)
脚幅(mm)
545
内容量
1脚
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70449708
EA956XW-41A
オープン
¥
49,500
¥
54,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください