エスコ
タップホルダー
素早く簡単に使用できるリトラクタブルホルダー。3/8”DRハンドル(例:EA687BR-13、EA829MV-3など)と共に使用します。
全長(mm)
47
角寸法
差込角:3/8”
能力
掴み能力:6.6~7.8(mm)
タップサイズ
適合:M6~M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447039
EA829A-11
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください