ソリットラバータイヤ(プラスチックホイール)

ソリットラバータイヤ(プラスチックホイール) - エスコソリットラバータイヤ(プラスチックホイール) - エスコソリットラバータイヤ(プラスチックホイール) - エスコソリットラバータイヤ(プラスチックホイール) - エスコソリットラバータイヤ(プラスチックホイール) - エスコソリットラバータイヤ(プラスチックホイール) - エスコソリットラバータイヤ(プラスチックホイール) - エスコソリットラバータイヤ(プラスチックホイール) - エスコ

ローラーベアリング。

材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:プラスチックホイール:赤内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
寸法(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447364EA986CW-1120ハブ:75車輪径×幅:250×60250
オープン
4,800
5,280(税込)
翌日出荷
返品不可
70447380EA986CW-1225ハブ:75車輪径×幅:250×60250
オープン
4,800
5,280(税込)
8日以内出荷
返品不可
70447389EA986CW-1325ハブ:75(内側寄り)車輪径×幅:260×56300
オープン
8,160
8,976(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする