曜日別特売

タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)

タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) - エスコ

(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。

材質HSS(ハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70446567EA824BG-11
オープン
7,810
8,591(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする