エスコ
タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)
材質
Co-HSS(コバルトハイス)
サイズ
M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
質量(g)
総質量:158
被削材
対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
先端角(°)
120
先端径(mm)
2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70446576
EA824BG-12
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください