曜日別特売

チューブカッター

チューブカッター - エスコ

銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。

仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70446786EA203ST-4
オープン
7,310
8,041(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする