エスコ
ターボアンカー(ALC用)
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途
分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質
ナイロン
全長(mm)
50
深さ(mm)
埋込:50
本体径(mm)
15
穴径(mm)
下穴:10
径(mm)
頭部:16
下穴深さ(mm)
60
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70449410
EA945NT-4A
木ねじ:4~4.5 ボルト:M4 (ねじ込み量:35~50)
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449419
EA945NT-6A
木ねじ:5~6 ボルト:M5、M6、W1/4 (ねじ込み量:40~50mm)
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください