High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74056214CDG1DN32-200Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
10,510
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056230CDG1DN32-200Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,210
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056239CDG1DN32-200Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
74057745CDG1DN32-200Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74057754CDG1DN32-200Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74057770CDG1DN32-200Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
74059276CDG1DN32-200Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74059285CDG1DN32-200Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74059294CDG1DN32-200Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
10,780
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
74060807CDG1DN32-200Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
11,170
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74060816CDG1DN32-200Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74060825CDG1DN32-200Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
10,620
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
74062338CDG1DN32-200Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74062347CDG1DN32-200Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74062356CDG1DN32-200Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
10,890
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74063869CDG1DN32-200Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74063878CDG1DN32-200Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74063887CDG1DN32-200Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74065400CDG1DN32-200Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
12,270
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74065409CDG1DN32-200Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74065418CDG1DN32-200Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
11,720
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74066924CDG1DN32-200Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74066940CDG1DN32-200Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74066949CDG1DN32-200Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする