High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-125Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-125Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-125Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-125Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74162955CDG1DN32TN-125Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
74162964CDG1DN32TN-125Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74162980CDG1DN32TN-125Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
74164486CDG1DN32TN-125Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
10,290
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
74164495CDG1DN32TN-125Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74164504CDG1DN32TN-125Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74166017CDG1DN32TN-125Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
10,510
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
74166026CDG1DN32TN-125Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,210
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74166035CDG1DN32TN-125Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
74167548CDG1DN32TN-125Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
10,340
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
74167557CDG1DN32TN-125Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74167566CDG1DN32TN-125Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
9,790
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
74169079CDG1DN32TN-125Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
10,620
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
74169088CDG1DN32TN-125Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74169097CDG1DN32TN-125Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
74170610CDG1DN32TN-125Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74170619CDG1DN32TN-125Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,930
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74170628CDG1DN32TN-125Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
10,670
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
74172046CDG1DN32TN-125Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74172055CDG1DN32TN-125Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74172064CDG1DN32TN-125Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
74173489CDG1DN32TN-125Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
11,280
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74173498CDG1DN32TN-125Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74173507CDG1DN32TN-125Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする