SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-125FZ1-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
125
取付支持形式
クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74174925
CDG1DN32TN-125FZ1-XC4A
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
74174934
CDG1DN32TN-125FZ1-XC4B
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
74174950
CDG1DN32TN-125FZ1-XC4C
金具なし
強力スクレーパ付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
74176456
CDG1DN32TN-125FZ1-N-XC4A
揺動受け金具同梱
ルブリテーナ2個付
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
74176465
CDG1DN32TN-125FZ1-N-XC4B
揺動受け金具同梱
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
12,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
74176474
CDG1DN32TN-125FZ1-N-XC4C
揺動受け金具同梱
強力スクレーパ付
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった