High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-125FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-125FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74174959CDG1DN32TN-125FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74174968CDG1DN32TN-125FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74174977CDG1DN32TN-125FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74174986CDG1DN32TN-125FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74174995CDG1DN32TN-125FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175004CDG1DN32TN-125FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175020CDG1DN32TN-125FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175029CDG1DN32TN-125FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175038CDG1DN32TN-125FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,510
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175047CDG1DN32TN-125FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175056CDG1DN32TN-125FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175065CDG1DN32TN-125FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175074CDG1DN32TN-125FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175090CDG1DN32TN-125FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175099CDG1DN32TN-125FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175108CDG1DN32TN-125FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175117CDG1DN32TN-125FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175126CDG1DN32TN-125FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175135CDG1DN32TN-125FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175144CDG1DN32TN-125FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175160CDG1DN32TN-125FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,510
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175169CDG1DN32TN-125FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175178CDG1DN32TN-125FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175187CDG1DN32TN-125FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175196CDG1DN32TN-125FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175205CDG1DN32TN-125FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175214CDG1DN32TN-125FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175230CDG1DN32TN-125FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175239CDG1DN32TN-125FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175248CDG1DN32TN-125FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175257CDG1DN32TN-125FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175266CDG1DN32TN-125FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175275CDG1DN32TN-125FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175284CDG1DN32TN-125FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175300CDG1DN32TN-125FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175309CDG1DN32TN-125FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175318CDG1DN32TN-125FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,040
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175327CDG1DN32TN-125FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175336CDG1DN32TN-125FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175345CDG1DN32TN-125FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175354CDG1DN32TN-125FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175370CDG1DN32TN-125FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175379CDG1DN32TN-125FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175388CDG1DN32TN-125FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175397CDG1DN32TN-125FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175406CDG1DN32TN-125FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175415CDG1DN32TN-125FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175424CDG1DN32TN-125FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175440CDG1DN32TN-125FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74175449CDG1DN32TN-125FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする