曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-75FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74280528CDG1DN32TF-75FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280537CDG1DN32TF-75FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280546CDG1DN32TF-75FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280555CDG1DN32TF-75FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280564CDG1DN32TF-75FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280580CDG1DN32TF-75FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280589CDG1DN32TF-75FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280598CDG1DN32TF-75FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280607CDG1DN32TF-75FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280616CDG1DN32TF-75FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280625CDG1DN32TF-75FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280634CDG1DN32TF-75FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280650CDG1DN32TF-75FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280659CDG1DN32TF-75FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280668CDG1DN32TF-75FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280677CDG1DN32TF-75FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280686CDG1DN32TF-75FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280695CDG1DN32TF-75FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280704CDG1DN32TF-75FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280720CDG1DN32TF-75FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280729CDG1DN32TF-75FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280738CDG1DN32TF-75FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280747CDG1DN32TF-75FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280756CDG1DN32TF-75FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280765CDG1DN32TF-75FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280774CDG1DN32TF-75FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280790CDG1DN32TF-75FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280799CDG1DN32TF-75FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280808CDG1DN32TF-75FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280817CDG1DN32TF-75FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280826CDG1DN32TF-75FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280835CDG1DN32TF-75FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280844CDG1DN32TF-75FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280860CDG1DN32TF-75FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280869CDG1DN32TF-75FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280878CDG1DN32TF-75FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280887CDG1DN32TF-75FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280896CDG1DN32TF-75FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280905CDG1DN32TF-75FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280914CDG1DN32TF-75FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280930CDG1DN32TF-75FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280939CDG1DN32TF-75FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280948CDG1DN32TF-75FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280957CDG1DN32TF-75FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280966CDG1DN32TF-75FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280975CDG1DN32TF-75FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74280984CDG1DN32TF-75FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,360
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74281000CDG1DN32TF-75FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74281009CDG1DN32TF-75FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74281018CDG1DN32TF-75FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする