High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-125FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-125FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74310497CDG1DN32TF-125FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310506CDG1DN32TF-125FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310515CDG1DN32TF-125FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310524CDG1DN32TF-125FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310540CDG1DN32TF-125FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310549CDG1DN32TF-125FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310558CDG1DN32TF-125FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310567CDG1DN32TF-125FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310576CDG1DN32TF-125FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,510
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310585CDG1DN32TF-125FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310594CDG1DN32TF-125FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310610CDG1DN32TF-125FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310619CDG1DN32TF-125FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310628CDG1DN32TF-125FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310637CDG1DN32TF-125FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310646CDG1DN32TF-125FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310655CDG1DN32TF-125FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310664CDG1DN32TF-125FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310680CDG1DN32TF-125FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310689CDG1DN32TF-125FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310698CDG1DN32TF-125FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,510
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310707CDG1DN32TF-125FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310716CDG1DN32TF-125FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310725CDG1DN32TF-125FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310734CDG1DN32TF-125FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310750CDG1DN32TF-125FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310759CDG1DN32TF-125FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310768CDG1DN32TF-125FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310777CDG1DN32TF-125FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310786CDG1DN32TF-125FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310795CDG1DN32TF-125FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310804CDG1DN32TF-125FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310820CDG1DN32TF-125FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310829CDG1DN32TF-125FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310838CDG1DN32TF-125FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310847CDG1DN32TF-125FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310856CDG1DN32TF-125FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,040
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310865CDG1DN32TF-125FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310874CDG1DN32TF-125FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310890CDG1DN32TF-125FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310899CDG1DN32TF-125FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310908CDG1DN32TF-125FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310917CDG1DN32TF-125FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310926CDG1DN32TF-125FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310935CDG1DN32TF-125FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310944CDG1DN32TF-125FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310960CDG1DN32TF-125FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310969CDG1DN32TF-125FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310978CDG1DN32TF-125FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74310987CDG1DN32TF-125FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする