オーエスケー
ひのきのぷら ランチボックス
「ヒノキ」の木粉と融合したプラスチック「ひのきのぷら」を使用した環境配慮型の製品。
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン(桧粉・タルク・改資材混合)・フタ/AS樹脂・止め具/ABS樹脂・パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)
500
高さ(mm)
63
質量(g)
175
縦(mm)
119
横(mm)
187
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460199
-
ホワイト
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
70460208
-
ブルー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください