オーエスケー
ランチボックス SBNo3
シール蓋がピタッと密着して汁漏れしにくく、パッキンなしでストレスフリーにお使いいただけます。
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂(混合)・シールフタ/シリコーンゴム・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト/生地:ポリエステル・合成ゴム(混合)
容量(mL)
850
高さ(mm)
58
質量(g)
288
縦(mm)
123
横(mm)
216
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460357
BL-13H
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください