東栄管機
塩ビ製タケノコジョイントBLACK(再生材仕様)
ホースとホースを接続する継手です。
環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
材質
PVC
色
黒
寸法A(mm)
15
内容量
1個
関連資料:
図面(0.05MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70450417
30
170
24.1
4
3.5
38
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
70450426
40
174
29.6
4
4
48
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
70450435
50
204
40.6
5
4.5
60
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください