曜日別特売

実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ

実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ - マイクロネット

・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]
・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい
・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)
・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応
・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現

用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
関連資料:(1.21MB)
注意
0
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452438VEM-11台VESAマウンター本体、取り付け用ネジ一式、L型レンチ2種1.5
21,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452447VEM-1(フォーカスマウント付き)1式VESAマウンター本体、取り付け用ネジ一式、L型レンチ2種、フォーカスマウント2.5
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452456VEM-1(アーム付き)1式VESAマウンター本体、取り付け用ネジ一式、L型レンチ2種、フォーカスマウント、エルゴトロン製デスクモニターアーム7
77,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする