曜日別特売

ニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)

ニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) - マイクロネットニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) - マイクロネットニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) - マイクロネットニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) - マイクロネットニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) - マイクロネットニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) - マイクロネットニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) - マイクロネット

・ニコンZマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター
・PCからカメラ制御できるNX Tether対応
・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます
・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ
・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計
・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます
・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます

用途・顕微鏡像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA規格【取付】カメラ側:Zマウント、顕微鏡側:Cマウント内容量1式
注意
0
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452009NY1H-Z
146,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする