ニーズ
天然木製ハンガー クリップタイプ 43cm
天然素材のぬくもりが伝わる木製ハンガーです。スーツ用に最適なしっかりとした厚み。ボトム・スカートを挟める大型クリップ付き。肩幅43cmのMサイズ。
材質
天然木・スチール
高さ(mm)
290
質量(g)
300
縦(mm)
25
横(mm)
430
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460786
H-5431
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください