シンカテック
エターナル 石鹸台 M
自然な風合いと上品な模様
材質
ポリプロピレン
色
グレー
高さ(mm)
40
質量(g)
89
縦(mm)
110
横(mm)
160
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460680
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください