シンカテック
ウォッシュボール
しっかりと手に収まる持ちやすいフォルム
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
103
質量(g)
240
縦(mm)
240
横(mm)
265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460576
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください