シンカテック
エターナル テオケ S
滑らかな、折り返しのないかたちは、汚れがつきにくく、またカビ防止加工が施されていますので、日々のお手入れが簡単です。
材質
本体/ポリプロピレン、脚ゴム部/EVA樹脂
色
グレー
高さ(mm)
150
質量(g)
208
縦(mm)
260
横(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460655
-
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください