シンカテック
ハンディーボール
しっかりと手に収まる持ちやすいフォルム。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
126
質量(g)
142
縦(mm)
155
横(mm)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460549
-
ホワイト
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
70460585
-
ブラック
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください