シンカテック
バススツール
すっぽりラインが身体をしっかり包み込みます。通気性の良いデザイン。
耐荷重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460558
-
本体/ポリプロピレン、脚/EVA樹脂
ホワイト
400
1600
355
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
70460567
-
本体・ポリプロピレン/足部・EVA樹脂
ブラック
345
1400
340
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
70460594
-
本体/ポリプロピレン、脚/EVA樹脂
ブラック
400
1600
355
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください