シンカテック
ヒューバスクリアー バスツール
すっぽりラインが身体をしっかり包み込みます。通気性の良いデザイン。
材質
本体/ポリエチレンテレフタレート、脚/EVA樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
402
質量(g)
2230
耐荷重(kg)
100
縦(mm)
366
横(mm)
306
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460628
-
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください