シンカテック
バススツール
足下が乾きやすく、機能的な座りやすいデザイン。
材質
本体・ポリプロピレン/足部・EVA樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
345
質量(g)
1400
耐荷重(kg)
100
縦(mm)
340
横(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460524
-
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください