シンカテック
ヒューバスクリアー バスツール
使いやすさにこだわったシンプルデザインの風呂イス
材質
本体/ポリエチレンテレフタレート、脚/EVA樹脂
高さ(mm)
287
質量(g)
1900
耐荷重(kg)
100
縦(mm)
322
横(mm)
277
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460637
-
クリアー
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
7日以内出荷
70460646
-
ブラック
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください