第一精工
MCクールムーバー レッグカバー
高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウェア。
混率(%)
本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、履き口部:ポリエステル70/ナイロン30、スベリ止め部:シリコーン
特性
接触冷感、消臭、吸汗速乾
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70457557
-
ブラック
M
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457566
-
ブラック
L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457575
-
ブラック
LL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457584
-
迷彩
M
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457600
-
迷彩
L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457609
-
迷彩
LL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください