曜日別特売

すいこみバケツカラーズ 小 ※色指定不可

すいこみバケツカラーズ 小 ※色指定不可 - 第一精工すいこみバケツカラーズ 小 ※色指定不可 - 第一精工

サビキ釣りに! ・手が汚れず操作が簡単。 ・手返しが速く釣果抜群。
・ファミリーフィッシングの必需品「すいこみバケツ」にポップでカラフルなカラーバージョンが登場しました!
・サビキ釣りで手を汚さず、手返しの早さ抜群!
・アミエビを底から押上げ、残らずすいこむピストン・ポンプ方式

形状ブルー/グリーン/イエロー/オレンジ/レッドのうちのどれか※指定不可寸法(mm)182×178×高さ240質量(g)370容量(L)2.5商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70454154-2.5
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする