第一精工
すいこみバケツ
サビキ釣りに! 手が汚れず操作が簡単。 手返しが速く釣果抜群。
手洗いいらず、手返しの早い人気のバケツ!
アミエビホイホイ、すいこみバケツ!
色
乳白
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70456139
-
丸
235×210×高さ255(ハンドルを畳んだ状態)
フタ付中
475(含む、フタ)
3.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70456148
-
丸
200×184×高さ235(ハンドルを畳んだ状態)
フタ付小
348(含む、フタ)
2.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70456157
-
丸
182×178×高さ240
小
370
2.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70456166
-
丸
264×240×高さ255(ハンドルを畳んだ状態)
フタ付大
615(含む、フタ)
5.4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70456175
-
角
226×198×高さ250(ハンドルを畳んだ状態)
フタ付角
590(含む、フタ)
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください