曜日別特売

すいこみバケツカラーズ フタ付 ※色指定不可

すいこみバケツカラーズ フタ付 ※色指定不可 - 第一精工すいこみバケツカラーズ フタ付 ※色指定不可 - 第一精工

サビキ釣りに! ・手が汚れず操作が簡単。 ・手返しが速く釣果抜群。
・ファミリーフィッシングの必需品「すいこみバケツ」にポップでカラフルなカラーバージョンが登場しました!
・サビキ釣りで手を汚さず、手返しの早さ抜群!
・アミエビを底から押上げ、残らずすいこむピストン・ポンプ方式

形状寸法(mm)235×210×高さ255(ハンドルを畳んだ状態)ブルー/グリーン/イエロー/オレンジ/レッドのうちのどれか※指定不可質量(g)475(含む、フタ)容量(L)3.8商品タイプフタ+本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453409-
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする