曜日別特売

超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング

超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング - イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング - イワタツール

トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。

用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7046096090TGMTCH3CBDLC4030.8
12,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
7046096990TGMTCH4CBDLC4041
13,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
7046097890TGMTCH6CBDLC5061.5
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
7046098790TGMTCH8CBDLC6082
23,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
7046099690TGMTCH10CBDLC70102.5
30,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
7046100590TGMTCH12CBDLC75123
36,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
7046101490TGMTCH16CBDLC80164
49,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする