曜日別特売

超硬ドリミルDLCコーティング

超硬ドリミルDLCコーティング - イワタツール超硬ドリミルDLCコーティング - イワタツール超硬ドリミルDLCコーティング - イワタツール

ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。

用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング内容量1本
全16種類を絞り込む
全長(mm)
直径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70460935DMS12DLC3DOHB1801236120.6
19,00011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り6点です
70460944DMS16DLC3DOHB11001648160.8
38,00022,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
58146107DMRSHC3D-WDC3×R0.15403940.15
8,2004,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58146116DMRSHC3D-WDC4XR0.24041240.2
8,2004,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58146125DMRSHC3D-WDC5XR0.255051560.25
9,2005,598
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
58146141DMRSHC3D-WDC6XR0.35061860.3
9,2005,598
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
58146150DMRSHC3D-WDC8XR0.46582480.4
11,0006,698
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
58146159DMRSHC3D-WDC10XR0.5701030100.5
15,0008,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58146168DMRSHC3D-WDC12XR0.6801236120.6
19,00011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58146177DMRSHC3D-WDC16XR0.81001648160.8
38,00022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
70460874DMS3DLC3DOHB1403940.15
8,200
取扱い終了
代替品有
70460890DMS4DLC3DOHB14041240.2
8,200
取扱い終了
代替品有
70460899DMS5DLC3DOHB15051560.25
9,200
取扱い終了
代替品有
70460908DMS6DLC3DOHB15061860.3
9,200
取扱い終了
代替品有
70460917DMS8DLC3DOHB16582480.4
11,000
取扱い終了
代替品有
70460926DMS10DLC3DOHB1701030100.5
15,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70460874DMS3DLC3DOHB158146107DMRSHC3D-WDC3×R0.15DMS3DLC3DOHB1 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 58146107超硬ドリミルDLCコーティングイワタツール1本
4,998
税込5,498
品番が変更になりました
70460890DMS4DLC3DOHB158146116DMRSHC3D-WDC4XR0.2DMS4DLC3DOHB1 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 58146116超硬ドリミルDLCコーティングイワタツール1本
4,998
税込5,498
品番が変更になりました
70460899DMS5DLC3DOHB158146125DMRSHC3D-WDC5XR0.25DMS5DLC3DOHB1 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 58146125超硬ドリミルDLCコーティングイワタツール1本
5,598
税込6,158
品番が変更になりました
70460908DMS6DLC3DOHB158146141DMRSHC3D-WDC6XR0.3DMS6DLC3DOHB1 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 58146141超硬ドリミルDLCコーティングイワタツール1本
5,598
税込6,158
品番が変更になりました
70460917DMS8DLC3DOHB158146150DMRSHC3D-WDC8XR0.4DMS8DLC3DOHB1 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 58146150超硬ドリミルDLCコーティングイワタツール1本
6,698
税込7,368
品番が変更になりました
70460926DMS10DLC3DOHB158146159DMRSHC3D-WDC10XR0.5DMS10DLC3DOHB1 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 58146159超硬ドリミルDLCコーティングイワタツール1本
8,998
税込9,898
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする