超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z

超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z - イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z - イワタツール

トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。

用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数9枚刃表面処理ALTコーティング内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7046108490TGMTCH8CBALT9Z6084
21,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
7046110090TGMTCH10CBALT9Z70105
24,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
7046110990TGMTCH12CBALT9Z75126
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
7046111890TGMTCH16CBALT9Z80168
48,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする