日本デキシー
ダイスキカップ205ML15コ KHN157DD
ホット・コールドにOK!元気でかわいい顔デザイン3柄アソート パーティーシーンを楽しく演出!
材質
紙
容量(mL)
205
高さ(mm)
80
質量(g)
4.9
縦(mm)
73
横(mm)
73
入数(個)
15
内容量
1個(15パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460698
KHN157DD
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください