日本デキシー
大好きプチカップ
(1件のレビュー)
使いやすい大きさの紙コップ
材質
紙
容量(mL)
100
高さ(mm)
57
質量(g)
2.2
縦(mm)
57
横(mm)
57
入数(個)
24
内容量
1個(24パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460689
KHC243DD
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください