日本デキシー
紙コップ カラーアソートC 7色アソート
カラフル7色カップだからマイカップがすぐわかる!
入数(個)
20
材質
紙
高さ(mm)
80
質量(g)
4.9
縦(mm)
73
横(mm)
73
内容量
1個(20パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460707
KHN207AC
20
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください